Startseite

SIEMENS - SIE3SU10522BP200AA0 SEL.LUM.MET ROSSO 3POS IMP.SX PERM.DX - 3SU10522BP200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621054254

Artikelnummer

SIE3SU10522BP200AA0

Herstellernummer

3SU10522BP200AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore SIRIUS ACT

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Design: rotondo, in metallo lucido, colore rosso
    • Posizioni di commutazione: 3 (I>O-II)
    • Tipo di commutazione: ad impulso a sinistra, permanente a destra
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Connessione: standard e tramite PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Montaggio semplice e senza attrezzi con protezione antirotazione integrata

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di montaggiocon uno scatto semplice
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie alle opzioni di cablaggio
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Customizzazione con diverse colorazioni e configurazioni di commutazione
    • Documentazione completa disponibile per facilitare l'uso e l'installazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie