SIEMENS - SIE3SU10522BP100AA0 SEL.LUM.MET LEVA NERO MOMENT.3POS RIT.SX - 3SU10522BP100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Geeignet für Beleuchtung - ja
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621016658
Artikelnummer
SIE3SU10522BP100AA0
Herstellernummer
3SU10522BP100AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


