Startseite

SIEMENS - SIE3SU10522BN600AA0 SEL.LUM.LEVA BIANCO MOMENT.3POS RIT. DX - 3SU10522BN600AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - weiß

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209969889

Artikelnummer

SIE3SU10522BN600AA0

Herstellernummer

3SU10522BN600AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

weiß

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

weiß

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Selettore SIRIUS ACT

Selettore illuminabile da 22 mm in metallo lucido bianco per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido, bianco
  • Posizioni di commutazione: 3 (I-O
  • Funzionamento: permanente a sinistra, ad impulso verso destra
  • Angolo di commutazione: 2x45°
  • Durata: 10:30 h/12 h/13:30 h
  • Protezione: grado di protezione elevato, adatto per ambiente esterno
  • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
  • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Configuratore online: disponibile per scelta e ordinazione
  • Documentazione: completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un solo mano, senza attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Minimizza le fonti di errore e offre maggiore flessibilità
  • Disponibili più colori e varianti di funzionamento
  • Semplici da montare e altamente performanti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie