Startseite

SIEMENS - SIE3SU10522BN200AA0 SEL.LUM.LEVA ROSSO MOMENT.3POS RIT. DX - 3SU10522BN200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209969896

Artikelnummer

SIE3SU10522BN200AA0

Herstellernummer

3SU10522BN200AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore Illuminabile 22 mm Rotondo in Metallo Lucido Rosso

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design robusto e funzionalità avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Materiale: Metallo puro e plastica pregiata
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Accessori ordinabili separatamente

    Benefici per il cliente:

    • Montaggio semplice e veloce, eseguibile con una sola mano senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità grazie alla scelta di diverse esecuzioni e colori
    • Documentazione completa disponibile per un’agevole installazione e configurazione
    • Semplicemente perfetti per automazione e segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie