Startseite

SIEMENS - SIE3SU10522BN100AA0 SEL.LUM.MET LEVA NERO MOMENT.3POS RIT.DX - 3SU10522BN100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621016641

Artikelnummer

SIE3SU10522BN100AA0

Herstellernummer

3SU10522BN100AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore Illuminabile

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido, nero
    • Tipologia: selettore corto con 3 posizioni di commutazione (I-O
    • Posizioni: permanente a sinistra, ad impulso verso destra
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Opzioni disponibili: più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo, luminoso/non luminoso

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto.
    • Protezione antirotazione integrata al 100%, facilitando l'installazione.
    • Funzionamento affidabilein condizioni ambientali sfavorevoli, resistendo a polvere, oli e liscivia.
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio.
    • Configuratore online grafico per ordinazione semplice di apparecchi e accessori.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie