SIEMENS - SIE3SU10522BM600AA0 SEL.LUM.LEVA BIAN MOMENT.3POS RIT.DX-SX - 3SU10522BM600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - weiß
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209969827
Artikelnummer
SIE3SU10522BM600AA0
Herstellernummer
3SU10522BM600AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo, in metallo lucido bianco
- Posizioni di commutazione: 3 (I>O
- Tipo di commutazione: ad impulso
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e outdoor
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione disponibile: manuale, dati 3D, schema di collegamento
- Montaggio semplice e rapido senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Minimizza le fonti di errore e riduce l'onere di cablaggio
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione dei dispositivi
- Varie esecuzioni disponibili: colori, posizioni di commutazione, operatore corto/lungo, luminosità
Selettore SIRIUS ACT
Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando un design robusto con un facile montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


