Startseite

SIEMENS - SIE3SU10522BM500AA0 SEL.LUM.LEVA BLU MOMENT.3POS RIT. DX-SX - 3SU10522BM500AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209969865

Artikelnummer

SIE3SU10522BM500AA0

Herstellernummer

3SU10522BM500AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

blau

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

blau

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, blu

    Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: Metallo lucido, disponibile in blu
    • Tipologia: Selettore breve con 3 posizioni di commutazione (I>O
    • Tipo di attivazione: Ad impulso
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Opzioni di cablaggio: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Possibilità di pulizia: Con getto ad alta pressione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce, possibile con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Supporto per la scelta e ordinazione tramite configuratore online grafico
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Personalizzazione disponibile: più colori, posizioni di commutazione e modalità di funzionamento
    • Funzionamento affidabile in presenza di polvere,oli o liscivia

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie