Startseite

SIEMENS - SIE3SU10522BM400AA0 SEL.LUM.LEVA VERDE MOMENT.3POS RIT.DX-SX - 3SU10522BM400AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209969858

Artikelnummer

SIE3SU10522BM400AA0

Herstellernummer

3SU10522BM400AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

grün

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Selettore SIRIUS ACT

Selettore illuminabile di 22 mm in metallo lucido verde, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo lucido
  • Colore: verde
  • Posizioni di commutazione: 3 (I>O
  • Tipo di commutazione: ad impulso
  • Angolo di commutazione:2x45°
  • Tempo di commutazione: 10:30 h/12 h/13:30 h
  • Protezione: antirutazione al 100%
  • Compatibilità: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Opzioni: più colori, 2-4 posizioni, operatore corto/lungo, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali.
  • Robusti e adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno.
  • Facile pulizia con getto ad alta pressione.
  • Documentazione completa disponibile per supporto alla scelta e all'ordinazione.
  • Flessibilità grazie alla riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie