SIEMENS - SIE3SU10522BM300AA0 SEL.LUM.LEVA GIALLO MOMENT.3POS RIT.DX-S - 3SU10522BM300AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - gelb
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209969841
Artikelnummer
SIE3SU10522BM300AA0
Herstellernummer
3SU10522BM300AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
gelb
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo, in metallo lucido giallo
- Posizioni di commutazione: 3 (I>O
- Innesco: ad impulso
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Compatibilità: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
- Compatibilità con fori di montaggio semplici e integrazione della protezione antirotazione
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione confortevoli
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Opzioni di personalizzazione: più colori e configurazioni con illuminazione
Selettore SIRIUS ACT
Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e funzionalità avanzate in un design moderno.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


