SIEMENS - SIE3SU10522BM200AA0 SEL.LUM.LEVA ROSSO MOMENT 3POS RIT.DX-SX - 3SU10522BM200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209969834
Artikelnummer
SIE3SU10522BM200AA0
Herstellernummer
3SU10522BM200AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diameter: 22 mm
- Shape: rotondo
- Material: metallo lucido, rosso
- Commutazione: breve, 3 posizioni (I>O
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Opzioni di collegamento: cavo standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online grafico disponibile per scelta e ordinazione
- Montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100% integrata nei fori di montaggio
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a collegamenti flessibili
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Varietà di esecuzioni e personalizzazioni disponibili
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


