Startseite

SIEMENS - SIE3SU10522BM100AA0 SEL.LUM.MET LEVA NERO MOMENT.3P RIT.DX S - 3SU10522BM100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621016634

Artikelnummer

SIE3SU10522BM100AA0

Herstellernummer

3SU10522BM100AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore Illuminabile

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un montaggio semplice e veloce.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: Metallo lucido, nero
    • Tipologia: Selettore corto, 3 posizioni di commutazione (I>O
    • Funzionamento: Ad impulso
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Compatibilità: Cablaggio standard e connessione tramitePROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Protezione: Elevato grado di protezione, resistente a polvere e oli
    • Pulizia: Possibile con getto ad alta pressione

    Benefici per il cliente:

    • Montaggio semplificato che richiede solo una mano, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Flessibilità nel cablaggio e riduzione delle fonti di errore
    • Configuratore online intuitivo per la selezione e ordinazione degli apparecchi
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Varie esecuzioni disponibili: più colori, diverse posizioni di commutazione e opzioni di illuminazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie