SIEMENS - SIE3SU10522BL600AA0 SEL.LUM.LEVA BIANCO MANT.3POS - 3SU10522BL600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - weiß
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209969780
Artikelnummer
SIE3SU10522BL600AA0
Herstellernummer
3SU10522BL600AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, bianco
- Breve, 3 posizioni di commutazione: I-O-II
- Permanente, angolo di commutazione 2x45°
- Accettazione di cablaggio standard o tramite PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione
- Installazione semplificata grazie al concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Vari colori e configurazioni disponibili per soddisfare le specifiche esigenze
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un'installazione semplice e una alta resistenza in ambiente industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


