SIEMENS - SIE3SU10522BL400AA0 SEL.LUM.LEVA VERDE MANT.3POS - 3SU10522BL400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - grün
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209969810
Artikelnummer
SIE3SU10522BL400AA0
Herstellernummer
3SU10522BL400AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
grün
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo lucido verde
- 3 posizioni di commutazione I-O-II
- Angolo di commutazione 2x45°
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Compatibilità con diverse configurazioni di prodotto e colori
- Montaggio semplice, richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
- Minimizza le fonti di errore e aumenta la flessibilità del cablaggio
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comode
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Adattabile a requisiti specifici con vari modelli e opzioni
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


