Startseite

SIEMENS - SIE3SU10522BL100AA0 SEL.LUM.MET LEVA NERO MANT.3POS - 3SU10522BL100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621016627

Artikelnummer

SIE3SU10522BL100AA0

Herstellernummer

3SU10522BL100AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo lucido, nero

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Design: Rotondo, metallo lucido nero
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Tipologie disponibili: Più colori, 2-4 posizioni, operatore corto/lungo, luminoso/non luminoso

    Vantaggi per i clienti:

    • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio rapido senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per un'installazione sicura.
    • Pulizia semplice con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
    • Configuratore online per un'ordinazione e una scelta intuitiva degli apparecchi.
    • Documentazione completa disponibile per supporto alla progettazione e installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie