Startseite

SIEMENS - SIE3SU10522BL000AA0 SEL.LUM.MET AMBRA 3POS PERM - 3SU10522BL000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - orange

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621054247

Artikelnummer

SIE3SU10522BL000AA0

Herstellernummer

3SU10522BL000AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

orange

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore Illuminabile

    Il selettore SIRIUS ACT consente la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design moderno in metallo lucido e diverse opzioni di configurazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Design: rotondo, in metallo lucido, ambra
    • Tipologia: selettore corto con 3 posizioni di commutazione (I-O-II)
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Durata di utilizzo: 10:30 h / 12 h / 13:30 h
    • Protezione: antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato per l'impiego industriale e in ambienti esterni
    • Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configurabile con vari colori e posizioni di commutazione

    Benefici per il cliente:

    • Facile montaggio con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
    • Elevata flessibilità di cablaggio che riduce oneri e fonti di errore
    • Manutenzione semplificata: può essere pulito con getto ad alta pressione
    • Documentazione completa disponibile per un supporto ottimale all'uso
    • Disponibilità di varie esecuzioni per soddisfare le diverse esigenze dei clienti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie