SIEMENS - SIE3SU10522BF500AA0 SEL.LUM.MET LEVA BLU MANT.2POS - 3SU10522BF500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621021218
Artikelnummer
SIE3SU10522BF500AA0
Herstellernummer
3SU10522BF500AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
blau
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido, blu
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Tipo di comando: permanente
- Angolo di intervento: 90°
- Durata: 10:30 h/13:30 h
- Installazione senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
- Compatibilità: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Facile montaggio con una sola mano e senza strumenti speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Minimizza le fonti di errore e aumenta la flessibilità del cablaggio
- Documentazione completa disponibile per un supporto facilitato
- Varie opzioni di personalizzazione, inclusi colori e posizioni di commutazione
Selettore Illuminabile
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato con un design robusto e funzionalità semplici da installare.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


