Startseite

SIEMENS - SIE3SU10522BF400AA0 SEL.LUM.LEVA VERDE MANT.2POS - 3SU10522BF400AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209969674

Artikelnummer

SIE3SU10522BF400AA0

Herstellernummer

3SU10522BF400AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

grün

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore SIRIUS ACT

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo lucido, verde.
    • 2 posizioni di commutazione O-I, angolo di intervento 90°.
    • Compatibile con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link.
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni.
    • Montaggio senza attrezzi speciali grazie al sistema di innesto a scatto.
    • Disponibile in vari colori e configurazioni (2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo, luminoso/non luminoso).

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio con una sola mano e senza strumenti specializzati.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile.
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio.
    • Configuratore online grafico per una scelta semplice e ordinazione di componenti.
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie