SIEMENS - SIE3SU10522BF300AA0 SEL.LUM.MET LEVA GIALLO MANT.2POS - 3SU10522BF300AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - gelb
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621021201
Artikelnummer
SIE3SU10522BF300AA0
Herstellernummer
3SU10522BF300AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
gelb
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido, giallo
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Comportamento: permanente
- Angolo di intervento: 90°
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Configuratore online grafico disponibile per la scelta e ordinazione
- Montaggio semplice e rapido grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Alta flessibilità nelle configurazioni con diverse opzioni disponibili
- Documentazione completa fornita (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Apparecchio altamente performante e semplice da montare
Selettore Illuminabile
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


