SIEMENS - SIE3SU10522BF200AA0 SEL.LUM.LEVA ROSSO MANT.2POS - 3SU10522BF200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209969667
Artikelnummer
SIE3SU10522BF200AA0
Herstellernummer
3SU10522BF200AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Colore: rosso
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Angolo di intervento: 90°
- Compatibilità cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione: alta, resistente a polvere e oli
- Opzioni disponibili: diversi colori, 2-4 posizioni, operatori corti/lunghi, luminosi/non luminosi
- Montaggio semplice grazie al concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Elevata flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio.
- Robustezza e idoneità per impieghi industriali e ambienti esterni, con possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Documentazione completa disponibile per supportare la scelta e l'ordinazione.
- Design moderno e performante che offre un'ottima esperienza utente.
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


