Startseite

SIEMENS - SIE3SU10522BC600AA0 SEL.LUM.LEVA BIANCO MOMENT.2POS RIT.DX - 3SU10522BC600AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - weiß

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209968820

Artikelnummer

SIE3SU10522BC600AA0

Herstellernummer

3SU10522BC600AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

weiß

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

weiß

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore SIRIUS ACT

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un'installazione semplice e una protezione elevata.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Design: rotondo, in metallo lucido, bianco
    • Tipo: selettore breve, 2 posizioni di commutazione O
    • Angolo di comando: 45°
    • Durata: 10:30 h/12 h
    • Compatibilità di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: adatto per utilizzo industriale e ambienti esterni
    • Facilità di pulizia: possibile con getto ad alta pressione
    • Configuratore online: grafico per ordini e scelta del prodotto

    Vantaggi per il cliente:

    • Installazione semplice: montaggio in un’unica mano senza attrezzi speciali.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio: collegamento flessibile riduce le fonti di errore.
    • Robustezza: resistenti a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.
    • Varietà di esecuzioni disponibili: più colori, diverse posizioni di commutazione e tipi di operatori.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie