Startseite

SIEMENS - SIE3SU10522BC500AA0 SEL.LUM.LEVA BLU MOMENT.2POS RIT. DX - 3SU10522BC500AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209968868

Artikelnummer

SIE3SU10522BC500AA0

Herstellernummer

3SU10522BC500AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

blau

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

blau

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore illuminabile 22 mm rotondo in metallo lucido blu

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un montaggio semplice e robusto.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm
    • Materiale: Metallo lucido
    • Colore: Blu
    • Tipo di commutazione: 2 posizioni, O
    • Angolo di comando: 45°
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Connessioni: Possibilità di cablaggio tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice eveloce, necessario solo una mano e senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata per un'installazione sicura.
    • Robuste apparecchiature resistenti a polvere, oli e liscivia.
    • Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio.
    • Configuratore online per un'ordinazione facile e documentazione completa disponibile.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie