SIEMENS - SIE3SU10522BC400AA0 SEL.LUM.LEVA VERDE MOMENT.2POS RIT. DX - 3SU10522BC400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - grün
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209968851
Artikelnummer
SIE3SU10522BC400AA0
Herstellernummer
3SU10522BC400AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
grün
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Colore: verde
- Tipo di selettore: breve, 2 posizioni di commutazione O
- Angolo di comando: 45°
- Tempo di commutazione:10:30 h / 12 h
- Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplificato che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale.
- Protezione antirotazione integrata per una maggiore affidabilità durante l'installazione.
- Facilità di pulizia grazie alla resistenza del dispositivo a getti ad alta pressione.
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie alle opzioni di connessione avanzate.
- Configuratore online grafico per un'ordinazione comoda e personalizzata.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D.
Selettore SIRIUS ACT
Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza ed eleganza in un'unità versatile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


