SIEMENS - SIE3SU10522BC200AA0 SEL.LUM.LEVA ROSSO MOMENT.2POS RIT. DX - 3SU10522BC200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209968837
Artikelnummer
SIE3SU10522BC200AA0
Herstellernummer
3SU10522BC200AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido, colore rosso
- Posizioni di commutazione: 2
- Angolo di comando: 45°
- Grado di protezione elevato, adatto per ambiente industriale e esterno
- Opzioni di connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Disponibilità di esecuzioni: più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo, luminoso/non luminoso
- Installazione semplice e rapida senza necessità di attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata per facilitare il montaggio.
- Eccellente resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione comfortevole di dispositivi.
- Documentazione completa disponibile, incluso manuale e schema di collegamento.
- Maggiore flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio.
Selettore SIRIUS ACT
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzato da un design robusto e un'installazione semplificata.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


