SIEMENS - SIE3SU10516AA400AA0 INDICATORE LUM.VERDE LENTE LISCIA - 3SU10516AA400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209946408
Artikelnummer
SIE3SU10516AA400AA0
Herstellernummer
3SU10516AA400AA0
Hersteller
SIE
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Farbe Frontring:
schwarz
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Mit Frontring:
nein
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Ausführung der Linse:
hoch
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Colore: verde, lente liscia
- Integrazione di protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato per impiego industriale e ambiente esterno
- Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Disponibilità di più colori e varianti di tensione
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Resistenza alla polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
- Configuratore online per una scelta e ordinazione confortevole
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Indicatore luminoso
Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


