SIEMENS - SIE3SU10516AA200AA0 INDICATORE LUM.ROSSO LENTE LISCIA - 3SU10516AA200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209946385
Artikelnummer
SIE3SU10516AA200AA0
Herstellernummer
3SU10516AA200AA0
Hersteller
SIE
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Farbe Frontring:
schwarz
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Mit Frontring:
nein
Höhe der Öffnung:
11.8 mm
Ausführung der Linse:
hoch
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Colore: rosso
- Lente: liscia
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto, richiede solo una mano
- Compatibilità con fori di montaggio semplici, senza necessità di strumenti speciali
- Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Configuratore online grafico per una facile selezione e ordinazione di apparecchi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Disponibilità in più colori e diverse varianti di tensione
Indicatore luminoso
Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


