Startseite

SIEMENS - SIE3SU10513AB610AA0 PULS.LUM.DOPPIO PIATTO BIANCO-NERO - 3SU10513AB610AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209962880

Artikelnummer

SIE3SU10513AB610AA0

Herstellernummer

3SU10513AB610AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

14.4 mm

Breite der Öffnung:

29.9 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante doppio luminoso

    Pulsante doppio SIRIUS ACT per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Design: rotondo, in metallo, lucido
    • Colori disponibili: bianco, nero
    • Protocollo di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Montaggio: innovativo concetto di innesto a scatto, strumenti non necessari
    • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Ampia documentazione disponibile: manuali, dati 3D, schemi di collegamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a cablaggi flessibili
    • Configuratore online per una selezione e ordinazione agevole degli apparecchi
    • Opzioni personalizzabili: diverse combinazioni di colori e altezze di bottone
    • Performance elevate assicurate nella funzione di comando e segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie