SIEMENS - SIE3SU10513AB420AN0 PULS.LUM.DOPPIO PIATTO VERDE-ROSSO ?-? - 3SU10513AB420AN0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209972964
Artikelnummer
SIE3SU10513AB420AN0
Herstellernummer
3SU10513AB420AN0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
14.2 mm
Breite der Öffnung:
29.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Materiale: metallo lucido
- Colore: rosso (freccia su), verde (freccia giù)
- Instalalzione semplice con innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato per uso industriale
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nelle configurazioni
- Configuratore online grafico per ordinazione semplice
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Disponibilità in diverse combinazioni di colori e configurazioni
Pulsante doppio luminoso
Il pulsante doppio SIRIUS ACT offre due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando, progettato per applicationi industriali e ambienti esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


