Startseite

SIEMENS - SIE3SU10513AB420AK0 PULS.LUM.DOPPIO PIATTO VERDE-ROSSO I-O - 3SU10513AB420AK0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209972940

Artikelnummer

SIE3SU10513AB420AK0

Herstellernummer

3SU10513AB420AK0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

14.2 mm

Breite der Öffnung:

29.8 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante doppio luminoso, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, verde: I, rosso: O

    Il Pulsante doppio SIRIUS ACT consente di realizzare due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando con un design robusto e moderno.

    Dettagli tecnici:

    • Design rotondo e piatto in metallo lucido
    • Dimensione di 22 mm
    • Combinazioni di colori disponibili: verde e rosso
    • Collegamenti supportati: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Resistente a polvere, oli e liscivia
    • Elevata facilità di montaggio grazie al concetto di innesto a scatto
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione

    Vantaggi per il cliente:

    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a un cablaggio flessibile
    • Semplice montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Configuratore online per scelta e ordinazione semplici
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
    • Diverse opzioni di personalizzazione con altezze di bottone e iscrizioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie