SIEMENS - SIE3SU10511JB200AA0 PULS.LUM.F.EMERG ROTAZ.60MM - 3SU10511JB200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend - ja
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209973022
Artikelnummer
SIE3SU10511JB200AA0
Herstellernummer
3SU10511JB200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe der Öffnung:
45.3 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
- Diametro: 22 mm
- Forma: Rotondo
- Materiale: Metallo lucido
- Colore: Rosso
- Dimensioni: 60 mm, permanentecon blocco positivo
- Normativa: Secondo DIN EN ISO 13850
- Sblocco: A rotazione
- Protezione: Elevato grado di protezione, adatto per ambiente industriale e esterno
- Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Varianti: Disponibile in diversi diametri (30/40/60 mm), luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave
- Montaggio semplice con un solo gesto, senza bisogno di attrezzi speciali.
- Protezione anti-rotazione integrata al 100% con fori di montaggio semplici.
- Resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
- Configuratore online grafico per la selezione e l'ordinazione confortevole degli apparecchi.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D.
Pulsante a fungo di arresto di emergenza
Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione, con un design robusto e innovative caratteristiche di montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


