SIEMENS - SIE3SU10511GB200AA0 PULS.LUM.F.EMERG ROTAZ.30MM - 3SU10511GB200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 33.8 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend - ja
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209973008
Artikelnummer
SIE3SU10511GB200AA0
Herstellernummer
3SU10511GB200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
33.8 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe der Öffnung:
44.2 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
33.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Colore: rosso, metallo lucido
- Funzione: permanente con blocco positivo, sblocco a rotazione
- Conformità: secondo DIN EN ISO 13850
- Montaggio: semplice, senza attrezzi speciali richiesti
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Apparecchi adatti per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Varianti disponibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso
- Montaggio rapido e intuitivo con una sola mano
- Elevato grado di protezione contro polvere, oli e liscivia
- Flessibilità nella configurazione e nell'ordinazione grazie al configuratore online
- Documentazione completa disponibile per supportare gli utenti nella scelta
- Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
Pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione, garantendo un'elevata affidabilità e facilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


