SIEMENS - SIE3SU10511CA200AA0 PULS. FUNG. LUM.ROSSO SBLOC. TRAZ. 60MM - 3SU10511CA200AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Breite der Öffnung - 60 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209968738
Artikelnummer
SIE3SU10511CA200AA0
Herstellernummer
3SU10511CA200AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
60 mm
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
sonstige
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


