SIEMENS - SIE3SU10510BB600AA0 PULS.LUM.SPORGENTE BIANCO - 3SU10510BB600AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966635
Artikelnummer
SIE3SU10510BB600AA0
Herstellernummer
3SU10510BB600AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Pulsante luminoso, 22 mm, rotondo
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido, bianco
- Tipo: bottone, sporgente, ad impulso
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Opzioni di collegamento: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione: completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, utilizzando una sola mano
- Cablaggio ridotto e flessibilità aumentata grazie alleopzioni di collegamento
- Alta resistenza a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Configuratore online grafico per supportare la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


