SIEMENS - SIE3SU10510BB500AA0 PULS.LUM.SPORGENTE BLU - 3SU10510BB500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - blau
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966628
Artikelnummer
SIE3SU10510BB500AA0
Herstellernummer
3SU10510BB500AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensione: 22mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido, blu
- Tipologia: bottone sporgente, ad impulso
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio facile e veloce
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato per utilizzi in ambienti industriali e esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti disponibili: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione degli apparecchi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie alle varie opzioni di configurazione
- Affidabilità comprovata in condizioni difficili, resistendo a polvere e oli
- Possibilità di personalizzazione in più colori e configurazioni
- Prestazioni elevate garantite nel comando e nella segnalazione
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT di Siemens è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e design moderno.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


