Startseite

SIEMENS - SIE3SU10510BB400AA0 PULS.LUM.SPORGENTE VERDE - 3SU10510BB400AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966611

Artikelnummer

SIE3SU10510BB400AA0

Herstellernummer

3SU10510BB400AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

16.2 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici offrono un design moderno e robusto.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido, verde
    • Tipo: bottone sporgente, ad impulso
    • Facilità di montaggio con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Altro tipo di cablaggio: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Disponibilità di esecuzioni in più colori e diverse configurazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità grazie alle diverse opzioni di configurazione
    • Documentazione completa disponibile per una facile selezione e ordinazione
    • Semplicità di montaggio e alta performance garantita

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie