Startseite

SIEMENS - SIE3SU10510BB300AA0 PULS.LUM.SPORGENTE GIALLO - 3SU10510BB300AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966604

Artikelnummer

SIE3SU10510BB300AA0

Herstellernummer

3SU10510BB300AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante luminoso

    Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo, lucido, giallo
    • Tipo: bottone sporgente, ad impulso
    • Protezione: grado di protezione elevato, adatto per l'impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce con un solo mano, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Affidabilità garantita contro polvere, oli e liscivia
    • Flessibilità nella scelta di colori e tipologie di funzionamento
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Performance elevate nel comando e nella segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie