SIEMENS - SIE3SU10510BB000AA0 PULS.LUM.SPORGENTE AMBRA - 3SU10510BB000AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - orange
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966659
Artikelnummer
SIE3SU10510BB000AA0
Herstellernummer
3SU10510BB000AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
orange
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Pulsante luminoso
Dispositivo per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzato da un design rotondo e una finitura in metallo lucido ambra.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Colore: ambra
- Tipo: bottone sporgente, ad impulso
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto.
- Protezione antirotazione integrata al 100 % per fori di montaggio non scanalati.
- Adatti per impiego industriale e in ambiente esterno con elevato grado di protezione.
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre l'onere di cablaggio.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


