SIEMENS - SIE3SU10510AB600AA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO - 3SU10510AB600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209965720
Artikelnummer
SIE3SU10510AB600AA0
Herstellernummer
3SU10510AB600AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: metallo lucido, bianco
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione di dispositivi
- Montaggio semplificato con una sola mano, senza necessità di attrezzi speciali
- Minimizzazione dell'onere di cablaggio e delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie alle diverse opzioni di configurazione
- Documentazione completa disponibile per supporto nell'uso del prodotto
- Offerta di diverse esecuzioni, inclusi colori e modalità di comando
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


