Startseite

SIEMENS - SIE3SU10510AB400AA0 PULS.LUM.PIATTO VERDE - 3SU10510AB400AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209965706

Artikelnummer

SIE3SU10510AB400AA0

Herstellernummer

3SU10510AB400AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante luminoso, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, verde, bottone, piatto, ad impulso

    Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettati per un’installazione semplice e versatile.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: Metallo puro e plastica pregiata
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamento possibile tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Configuratore online per scelta e ordinazione di singoli apparecchi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Opzioni di personalizzazionecon diversi colori, scritte e altezze di bottone
    • Documentazione completa disponibile per supportare l'utente
    • Semplicità e alta performance nel comando e nella segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie