SIEMENS - SIE3SU10510AB300AA0 PULS.LUM.PIATTO GIALLO - 3SU10510AB300AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209965690
Artikelnummer
SIE3SU10510AB300AA0
Herstellernummer
3SU10510AB300AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo, in metallo, lucido, giallo, bottone, piatto, ad impulso
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti
Dichiarazionedi non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


