Startseite

SIEMENS - SIE3SU10510AB200AA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO - 3SU10510AB200AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209965683

Artikelnummer

SIE3SU10510AB200AA0

Herstellernummer

3SU10510AB200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante luminoso, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, rosso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo robustezza e semplicità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: Metallo lucido
    • Colore: Rosso
    • Tipo: Bottone piatto, ad impulso
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Montaggio: Sistema di innesto a scatto, montaggio con una sola mano senza attrezzi
    • Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Opzioni disponibili: Vari colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio che riduce il tempo di installazione.
    • Elevata flessibilità grazie a vari metodi di collegamento.
    • Affidabilità operativa in condizioni difficili grazie alla resistenza a polvere e liquidi.
    • Supporto completo attraverso un configuratore online e documentazione dettagliata.
    • Possibilità di personalizzazione delle configurazioni dei pulsanti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie