SIEMENS - SIE3SU10510AB000AA0 PULS.LUM.PIATTO AMBRA - 3SU10510AB000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - orange
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209965744
Artikelnummer
SIE3SU10510AB000AA0
Herstellernummer
3SU10510AB000AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
orange
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido, ambra
- Tipo: bottone piatto, ad impulso
- Concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento standard, PROFINET, AS-Interface, o IO-Link
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, diverse altezze di bottone e ghiera
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a un cablaggio flessibile
- Affidabilità operativa in presenza di polvere, oli e liscivia
- Possibilità di configurazione personalizzata e ordinazione facilitata tramite un configuratore online grafico
- Alta performance nella commutazione e segnalazione
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando estetica e funzionalità in un dispositivo durevole.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


