Startseite

SIEMENS - SIE3SU10510AA700AA0 PULS.LUM.PIATTO PASSO-PASSO TRASP. - 3SU10510AA700AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966581

Artikelnummer

SIE3SU10510AA700AA0

Herstellernummer

3SU10510AA700AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

farblos

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e funzionalità elevate.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro di 22 mm, rotondo, in metallo lucido e trasparente
    • Concepto di innesto a scatto per un montaggio rapido con una sola mano
    • Protezione antirotazione per fori di montaggio non scanalati
    • Elevato grado di protezione adatto all'impiego industriale e all'esterna
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione di apparecchi
    • Disponibili in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce senza attrezzi speciali
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
    • Alta flessibilità con diverse opzioni di funzionamento e design

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie