SIEMENS - SIE3SU10510AA600AA0 PULS.LUM.PIATTO PASSO-PASSO BIANCO - 3SU10510AA600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966574
Artikelnummer
SIE3SU10510AA600AA0
Herstellernummer
3SU10510AA600AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido, bianco
- Tipo: bottone, piatto, permanente, sblocco a pressione
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Connessioni: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un solo movimento, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100%
- Resistente a polvere, oli e liscivia
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


