Startseite

SIEMENS - SIE3SU10510AA500AA0 PULS.LUM.PIATTO PASSO-PASSO BLU - 3SU10510AA500AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966567

Artikelnummer

SIE3SU10510AA500AA0

Herstellernummer

3SU10510AA500AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Pulsante luminoso

Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • 22 mm
  • Rotondo
  • In metallo, lucido, blu
  • Bottone, piatto, permanente, sblocco a pressione
  • Grado di protezione elevato
  • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera

Vantaggi per il cliente:

  • Innovativo concetto di innesto a scatto per montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
  • Protezioneantirotazione al 100%
  • Adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno
  • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie