Startseite

SIEMENS - SIE3SU10510AA400AA0 PULS.LUM.PIATTO PASSO-PASSO VERDE - 3SU10510AA400AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966550

Artikelnummer

SIE3SU10510AA400AA0

Herstellernummer

3SU10510AA400AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'ampia gamma di opzioni di connessione e una robusta costruzione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: metallo lucido
    • Colore: verde
    • Tipo di azionamento: permanente, sblocco a pressione
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Protezione antirotazione integrata
    • Collegamento disponibile tramite standard cablaggio, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Configuratore online per scelta e ordinazione di dispositivi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a collegamenti flessibili
    • Pulizia semplice con getto ad alta pressione
    • Documentazione completa disponibile per supporto all'utente
    • Varietà di opzioni di personalizzazione per soddisfare diverse esigenze

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie