Startseite

SIEMENS - SIE3SU10510AA300AA0 PULS.LUM.PIATTO PASSO-PASSO GIALLO - 3SU10510AA300AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966543

Artikelnummer

SIE3SU10510AA300AA0

Herstellernummer

3SU10510AA300AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

    Pulsante luminoso

    Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucidato e plastica pregiata
    • Colore: giallo
    • Tipo di funzionamento: bottone piatto, permanente, sblocco a pressione
    • Compatibilità: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Resistenza: protezioneantirotazione al 100%
    • Grado di protezione: adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Opzioni: disponibili in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Riduzione dell'onere di cablaggioe minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità grazie alle opzioni di collegamento
    • Configuratore online per una facile scelta e ordinazione
    • Documentazione completa disponibile per supporto

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie