SIEMENS - SIE3SU10507BF880AA0 MANIP.4 POS.MOMENT.MET. BLOCCO - 3SU10507BF880AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Joysticklänge - 75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Verriegelung in Nullstellung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954588
Artikelnummer
SIE3SU10507BF880AA0
Herstellernummer
3SU10507BF880AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Joysticklänge:
75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Verriegelung in Nullstellung:
ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
1
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido, nero
- Posizioni di commutazione: 4
- Tipo: ad impulso, con interblocco meccanico
- Protezione antirotazione integrata
- Grado di protezione elevato
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Adatto per utilizzo industriale e ambienti esterni
- Facile da pulire anche con getto ad alta pressione
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie al cablaggio flessibile
- Configuratore online per ordinazione comoda e supporto
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Manipolatore joystick
Joystick SIRIUS ACT per semplici compiti di navigazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


