Startseite

SIEMENS - SIE3SU10507BE880AA0 MANIP.JOYSTICK 4 POSIZIONI - 3SU10507BE880AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Joysticklänge - 75.5 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Verriegelung in Nullstellung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209954601

Artikelnummer

SIE3SU10507BE880AA0

Herstellernummer

3SU10507BE880AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Joysticklänge:

75.5 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Verriegelung in Nullstellung:

ja

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

1

    Manipolatore joystick

    Il manipolatore joystick SIRIUS ACT è progettato per semplici compiti di navigazione, garantendo un'installazione facile e una robustezza adatta per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Design: rotondo, in metallo lucido, nero
    • Posizioni di commutazione: 4
    • Tipo: comando permanente
    • Interblocco: meccanico
    • Protezione antirotazione: integrata
    • Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
    • Opzioni di connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice conun concetto di innesto a scatto che richiede una sola mano e senza bisogno di attrezzi speciali
    • Maggiore flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio grazie a varie opzioni di connessione
    • A prova di polvere, olio e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile in condizioni difficili
    • Supporto online per la scelta e l'ordinazione di dispositivi e pulsantiere
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie