SIEMENS - SIE3SU10507BD880AA0 MANIP.2POS.VERT.MOMENT.MET. BLOCCO - 3SU10507BD880AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Joysticklänge - 75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verriegelung in Nullstellung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954557
Artikelnummer
SIE3SU10507BD880AA0
Herstellernummer
3SU10507BD880AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Joysticklänge:
75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Verriegelung in Nullstellung:
ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
1
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido, nero
- Posizioni di commutazione: 2
- Tipo di azionamento: a impulso con movimento verticale, con interblocco meccanico
- Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facilità di montaggio: sistema di innesto a scatto, nessuno strumento speciale richiesto
- Pulizia: possibile con getto adalta pressione
- Installazione semplificata che riduce il tempo e gli sforzi necessari per il montaggio.
- Design robusto e materiali di alta qualità garantiscono affidabilità in condizioni difficili.
- Flessibilità nel cablaggio e riduzione delle fonti di errore grazie a diverse opzioni di collegamento.
- Documentazione completa supporta la scelta e l'ordinazione efficiente dei prodotti.
- Disponibilità di configurazioni per soddisfare diverse esigenze operativa.
Manipolatore joystick
Il manipolatore joystick SIRIUS ACT è progettato per semplici compiti di navigazione, fornendo una soluzione robusta e flessibile per il controllo industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


