SIEMENS - SIE3SU10507BB880AA0 MANIP.JOYSTICK 2POSIZIONI - 3SU10507BB880AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Joysticklänge - 75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verriegelung in Nullstellung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954571
Artikelnummer
SIE3SU10507BB880AA0
Herstellernummer
3SU10507BB880AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Joysticklänge:
75.5 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Verriegelung in Nullstellung:
ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
1
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido, nero
- Posizioni di commutazione: 2
- Tipo di azione: permanente verticale
- Interblocco: meccanico
- Protezione antirotazione: integrata al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Opzioni di connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali.
- Resistentea polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
- Configuratore online grafico per facilitare la scelta e l'ordinazione di apparecchi.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D.
- Possibilità di esecuzioni diverse per adattarsi a diverse esigenze.
Manipolatore joystick
Manipolatore joystick SIRIUS ACT per semplici compiti di navigazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


